CABUR SRL - CBRMB100 MBL.50/6 MORSETTO PERNO FILETTATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 30...50 mm² 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone 
- Corrente nominale In - 150 A 
- Colore - Beige 
- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 30...70 mm² 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8017963031257
Codice prodotto
CBRMB100
Cod. produttore
MB100
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
30...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
150 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
30...70 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN G
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
30...50 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
30...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
1
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
35 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
39 mm