CABUR SRL - CBRHT340 HTE.16 MORSETTO DI TERRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla 
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...25 mm² 
- Con contatto di terra e neutro (PEN) - no 
- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...25 mm² 
- Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8017963050388
Codice prodotto
CBRHT340
Cod. produttore
HT340
Produttore
CBR
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...25 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...16 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Larghezza:
80 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
12 mm


