CABUR SRL - CBRHM421GR HMT.1/2+2/PT/GR PIASTRINA TERMINALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Piastra terminale - sì 
- Separatore - no 
- Colore - Grigio 
- Spessore - 1.5 mm 
- A scatto - sì 
Confezione
- 25 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8017963043878
Codice prodotto
CBRHM421GR
Cod. produttore
HM421GR
Produttore
CBR
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
1.5 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastrina terminale PT; per ogni modello e sezione di morsetto è prevista una particolare piastrina ad isolamento e chiusura dell’elemento aperto di ogni morsettiera. Tale piastrina può essere utilizzata anche per separare fasi diverse di morsetti collegati in parallelo o per aumentare le distanze di isolamento, quando richiesto da situazioni particolari. Le piastrine terminali hanno l’ingombro del relativo morsetto.