CABUR SRL - CBRGP810 GPM.240/BC/FIX MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 95...300 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 600 A
Colore - Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 95...300 mm²
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017963012904
Codice prodotto
CBRGP810
Cod. produttore
GP810
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
95...300 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
600 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
95...300 mm²
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
95...300 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
95...240 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
202 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
52 mm