CABUR SRL - CBRGP735 GPM.240/C/BB/FIX NO ATEX MORS. PASS.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 530 A
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 35...240 mm²
Confezione
4 PZ
EAN
8017963139199
Codice prodotto
CBRGP735
Cod. produttore
GP735
Produttore
CBR
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
530 A
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
35...240 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0