CABUR SRL - CBRGP710GR GPM.240/BB/FIX/GR MORSETTO PASSANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone 
- Corrente nominale In - 600 A 
- Colore - Grigio 
- Metodo di montaggio - Montaggio diretto 
- Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 35...300 mm² 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8017963112369
Codice prodotto
CBRGP710GR
Cod. produttore
GP710GR
Produttore
CBR
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
600 A
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
35...300 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
52 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
250 mm


