pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGP500 GPM.150/BC MORSETTO PASSANTE

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRGP500 GPM.150/BC MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 50...185 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone

  • Corrente nominale In - 440 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 35...185 mm²

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8017963031202

Codice prodotto

CBRGP500

Cod. produttore

GP500

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

50...185 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a bullone

Corrente nominale In:

440 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

35...185 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

50...185 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

50...150 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

170 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

42 mm

Morsetti di potenza serie GPM con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Aggancio su entrambi i profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC 60715, tipi “a G32” e TH/35. Tensione nominale 1000 V.