CABUR SRL - CBRGP410 GPM.150/BB/FIX MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 440 A
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 35...240 mm²
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017963012867
Codice prodotto
CBRGP410
Cod. produttore
GP410
Produttore
CBR
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
440 A
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
35...240 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
200 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
42 mm