pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGP310 GPM.95/CC/FIX MORSETTO PASSANTE

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRGP310 GPM.95/CC/FIX MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 35...120 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 320 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 25...120 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963012850

Codice prodotto

CBRGP310

Cod. produttore

GP310

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

35...120 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

320 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

25...120 mm²

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

35...120 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

35...95 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

140 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

32 mm

Morsetti di potenza serie GPM con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Fissaggio a pannello con vite M6, raccomandata con intaglio a cacciavite e rondella. Tensione nominale 1000 V.