pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGP210 GPM.95/BC/FIX MORSETTO PASSANTE

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRGP210 GPM.95/BC/FIX MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 35...120 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone

  • Corrente nominale In - 320 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 25...120 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963012843

Codice prodotto

CBRGP210

Cod. produttore

GP210

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

35...120 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a bullone

Corrente nominale In:

320 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

25...120 mm²

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

35...120 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

35...95 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

32 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

175 mm

MORSETTI DI POTENZA\nSERIE GPM\nversione per fissaggio a pannello (FIX) – vite M6 (raccomandate con intaglio a cacciavite e rondella)\npossibilità di collegamento trasversale di parallelo\nCESI 13 ATEX 038 U\nI M2 Ex e I Mb \nII 2 G Ex e IIC Gb \nIECEx CES 13.0012U