CABUR SRL - CBRGP135 GPM.95/C/BB/FIX MORSETTO PASSANTE NOATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 248 A
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 35...95 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
8017963139151
Codice prodotto
CBRGP135
Cod. produttore
GP135
Produttore
CBR
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
248 A
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
35...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0