CABUR SRL - CBRGF200 GPA.150/FIX MORSETTO PASSANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 50...150 mm² 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite 
- Corrente nominale In - 309 A 
- Colore - Beige 
- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 50...185 mm² 
Confezione
- 8 PZ 
EAN
8017963018661
Codice prodotto
CBRGF200
Cod. produttore
GF200
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
50...150 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
309 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
50...185 mm²
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
50...185 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
50...150 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
122 mm
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
31 mm