CABUR SRL - CBRGA300GR GPA.240/GR MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 95...240 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 415 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 50...300 mm²
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017963045544
Codice prodotto
CBRGA300GR
Cod. produttore
GA300GR
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
95...240 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
415 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
50...300 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
95...240 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
95...240 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
119 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
37 mm