pagina iniziale

CABUR SRL - CBRFP923 FPL.10/C230 MORSETTO PORTAFUSIBILE

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRFP923 FPL.10/C230 MORSETTO PORTAFUSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...16 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 0...0 V

Confezione

  • 70 PZ

EAN

8017963008761

Codice prodotto

CBRFP923

Cod. produttore

FP923

Produttore

CBR

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Inseribile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

0...0 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di segnalatore di guasto:

LED

Colore:

Beige

Tensione nominale:

800 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...10 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Altezza:

0 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

0 mm

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

0 mm

Aggancio possibile su guida G32. Portafusibile da 6.3x32mm con Led segnalatore completo di circuito, non polarizzato.|Possible hookup on G32 guide. For 6,3x32 mm fuse, usable to display the possible interruption of the fuse with the micrcocircuit LED, unpolarized.