CABUR SRL - CBRFP300 FPL.10/C MORS.SEZ.X CIL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm 
- Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile 
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...16 mm² 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite 
- Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 0...0 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017963043052
Codice prodotto
CBRFP300
Cod. produttore
FP300
Produttore
CBR
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:
0...0 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di segnalatore di guasto:
LED
Colore:
Beige
Tensione nominale:
800 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...16 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...10 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Altezza:
0 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
0 mm
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
0 mm