CABUR SRL - CBRFN03202 F32/2 FUSIBILE A LAMA 32V 2 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale - 2 A 
- Caratteristica di intervento - Altri 
- Tensione nominale AC - 0 V 
- Tensione nominale DC - 32 V 
- Tipo di corrente - DC 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
8017963038447
Codice prodotto
CBRFN03202
Cod. produttore
FN03202
Produttore
CBR
Corrente nominale:
2 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tensione nominale AC:
0 V
Tensione nominale DC:
32 V
Tipo di corrente:
DC
Larghezza:
4 mm
Lunghezza:
11 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Fusibile a lamaF32 2 FUSIBILE A LAMA 32V 2 A… dialta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.