pagina iniziale

CABUR SRL - CBRFN015ST F5/10A FUSIBILE 5X20 10 A STEAT

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRFN015ST F5/10A FUSIBILE 5X20 10 A STEAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 0 A

  • Tensione nominale - 0 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Frequenza di esercizio - 50...60 Hz

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017963006217

Codice prodotto

CBRFN015ST

Cod. produttore

FN015ST

Produttore

CBR

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

0 A

Tensione nominale:

0 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

1.5 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0 W

Accessori per morsetti - fusibili Cabur - Corrente nominale [A]: 10 - Tensione nominale [V]: 250