CABUR SRL - CBRFN012ST F5/5A FUSIBILE 5X20 5 A STEAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 0 A
Tensione nominale - 0 V
Tipo di tensione - AC / DC
Frequenza di esercizio - 50...60 Hz
Confezione
100 PZ
EAN
8017963006187
Codice prodotto
CBRFN012ST
Cod. produttore
FN012ST
Produttore
CBR
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
0 A
Tensione nominale:
0 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
1.5 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0 W
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Fusibile cilindricoF5 5A FUSIBILE 5X20 5 A STEAT… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


