CABUR SRL - CBRFF101 FFS/PT PIASTRINA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Beige
Spessore - 1.5 mm
A scatto - sì
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017963152235
Codice prodotto
CBRFF101
Cod. produttore
FF101
Produttore
CBR
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Beige
Spessore:
1.5 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastrina terminale PT; per ogni modello e sezione di morsetto è prevista una particolare piastrina ad isolamento e chiusura dell’elemento aperto di ogni morsettiera. Tale piastrina può essere utilizzata anche per separare fasi diverse di morsetti collegati in parallelo o per aumentare le distanze di isolamento, quando richiesto da situazioni particolari. Le piastrine terminali hanno l’ingombro del relativo morsetto.