CABUR SRL - CBRFD100 FDP.2 MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione Faston
Corrente nominale In - 20 A
Colore - Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0...2.5 mm²
Confezione
70 PZ
EAN
8017963007382
Codice prodotto
CBRFD100
Cod. produttore
FD100
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione Faston
Corrente nominale In:
20 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0...2.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione Faston
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
6
Tensione nominale:
630 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
6.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
65.5 mm