pagina iniziale

CABUR SRL - CBREFB0602R EFB.6/2/R PONTE A PETTINE

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBREFB0602R EFB.6/2/R PONTE A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a pettine isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 8.2 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963233484

Codice prodotto

CBREFB0602R

Cod. produttore

EFB0602R

Produttore

CBR

Modello:

Ponticello a pettine isolato

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

41 A

Dimensione modulare (Passo):

8.2 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

1000 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

EFB.6/2/R Ponte EFB, 2-poli, colore rosso per morsetti push-in sezione 6mm2