pagina iniziale

CABUR SRL - CBREFB0410B EFB.4/10/B PONTE A PETTINE

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBREFB0410B EFB.4/10/B PONTE A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pettine di collegamento

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 36 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 120 mm

  • Colore - Blu

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017963193337

Codice prodotto

CBREFB0410B

Cod. produttore

EFB0410B

Produttore

CBR

Modello:

Pettine di collegamento

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

36 A

Dimensione modulare (Passo):

120 mm

Colore:

Blu

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliEFB.4 10 B PONTE A PETTINE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.