pagina iniziale

CABUR SRL - CBREFB0405R EFB.4/5/R PONTE A PETTINE

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBREFB0405R EFB.4/5/R PONTE A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pettine di collegamento

  • Numero di morsetti ponticellati - 5

  • Corrente nominale In - 29 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 60 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963193436

Codice prodotto

CBREFB0405R

Cod. produttore

EFB0405R

Produttore

CBR

Modello:

Pettine di collegamento

Numero di morsetti ponticellati:

5

Corrente nominale In:

29 A

Dimensione modulare (Passo):

60 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliEFB.4 5 R PONTE A PETTINE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.