CABUR SRL - CBREFB0210B EFB.2/10/B PONTE A PETTINE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Pettine di collegamento 
- Numero di morsetti ponticellati - 10 
- Corrente nominale In - 24 A 
- Dimensione modulare (Passo) - 50 mm 
- Colore - Blu 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
8017963193214
Codice prodotto
CBREFB0210B
Cod. produttore
EFB0210B
Produttore
CBR
Modello:
Pettine di collegamento
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
50 mm
Colore:
Blu
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


