CABUR SRL - CBREFB0202B EFB.2/2/B PONTE A PETTINE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pettine di collegamento
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 10 mm
Colore - Blu
Confezione
20 PZ
EAN
8017963191593
Codice prodotto
CBREFB0202B
Cod. produttore
EFB0202B
Produttore
CBR
Modello:
Pettine di collegamento
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
10 mm
Colore:
Blu
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì