CABUR SRL - CBREFB0110R EFB.1/10/R PONTE A PETTINE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 17.5 A
Dimensione modulare (Passo) - 3.5 mm
Colore - Rosso
Confezione
5 PZ
EAN
8017963233446
Codice prodotto
CBREFB0110R
Cod. produttore
EFB0110R
Produttore
CBR
Modello:
Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
17.5 A
Dimensione modulare (Passo):
3.5 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
630 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì