pagina iniziale

CABUR SRL - CBREFB0103R EFB.1/3/R PONTE A PETTINE

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBREFB0103R EFB.1/3/R PONTE A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a pettine isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 3.5 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963233361

Codice prodotto

CBREFB0103R

Cod. produttore

EFB0103R

Produttore

CBR

Modello:

Ponticello a pettine isolato

Numero di morsetti ponticellati:

3

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare (Passo):

3.5 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

630 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

EFB.1/3/R Ponte EFB, 3-poli, colore rosso per morsetti push-in sezione 1.5mm2