CABUR SRL - CBRCTB12015G CONF. 15M MINIBOX CALZA TRECCIATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Grigio
Diametro nominale - 12 mm
Superficie - Non trattato
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963082914
Codice prodotto
CBRCTB12015G
Cod. produttore
CTB12015G
Produttore
CBR
Materiale:
Altri
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
12 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-55...130 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no