CABUR SRL - CBRCT15050G CONF. 50M CALZA TREC. HB94 G. D15 13 25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Grigio
Diametro nominale - 15 mm
Superficie - Non trattato
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963082532
Codice prodotto
CBRCT15050G
Cod. produttore
CT15050G
Produttore
CBR
Materiale:
Altri
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
15 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-55...130 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no