CABUR SRL - CBRCT10100B CONF. 100M CALZA TREC. HB94 N. D10 8 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Nero
Diametro nominale - 10 mm
Superficie - Non trattato
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963082716
Codice prodotto
CBRCT10100B
Cod. produttore
CT10100B
Produttore
CBR
Materiale:
Altri
Colore:
Nero
Diametro nominale:
10 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-55...130 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no


