pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCBX82 CBD.70(EX)I MORS.PASSANTE

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCBX82 CBD.70(EX)I MORS.PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...95 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 192 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1...95 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963186124

Codice prodotto

CBRCBX82

Cod. produttore

CBX82

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...95 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

192 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...95 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...95 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...70 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

62 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

20.5 mm

Serie CBD con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Aggancio universale su entrambi i profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC 60715, tipi “G32” e TH/35. Certificato CESI 01 ATEX 090 U Ex e M2 / 2 G D campo di temperatura di utilizzo: –40 ÷ +80 °C.