CABUR SRL - CBRCBC35GRPT CBC.35/GR+PT MORSETTO CON PIASTRINA TERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 134 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...50 mm²
Confezione
40 PZ
EAN
8017963214162
Codice prodotto
CBRCBC35GRPT
Cod. produttore
CBC35GRPT
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
134 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...50 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...50 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0