pagina iniziale

CABUR SRL - CBRBT006 BT/2 BLOCCHETTO TERMINALE

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRBT006 BT/2 BLOCCHETTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 15mm

  • Tipo di bloccaggio - Altri

  • Larghezza - 8 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963151559

Codice prodotto

CBRBT006

Cod. produttore

BT006

Produttore

CBR

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Guida DIN 15mm

Tipo di bloccaggio:

Altri

Larghezza:

8 mm

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

8 mm

Blocchetto terminale da montarsi su per profilati a norma IEC 60715/TH 15 (tipo PR/2); Di poliammide nero. Spessore: 8 mm.