CABUR SRL - CBRBT003 BT/3 BLOCCHETTO TERMINALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio - Senza vite
Larghezza - 8 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8017963151061
Codice prodotto
CBRBT003
Cod. produttore
BT003
Produttore
CBR
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio:
Senza vite
Larghezza:
8 mm
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
8 mm
Blocchetto terminale da montarsi su profilati a norma IEC 60715/TH 35 (tipo PR/3). Di poliammide nero. Spessore: 8 mm.