pagina iniziale

CABUR SRL - CBRAC100 ACB.70/BB MORSETTO BARRA/BARRA

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRAC100 ACB.70/BB MORSETTO BARRA/BARRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...120 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone

  • Corrente nominale In - 192 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...120 mm²

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8017963031011

Codice prodotto

CBRAC100

Cod. produttore

AC100

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

10...120 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a bullone

Corrente nominale In:

192 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...120 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN G

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

10...120 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

10...70 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

35 mm

Altezza:

45 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

90 mm

Morsetto di potenza serie ACB con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Montaggio su profilati PR/DIN a norma IEC 60715, tipo "a G32"