CABUR SRL - CBR9000413 DCT25-2 FUSIBILE.PV.1000VDC..25A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 25 A
Potere di interruzione - 100 kA
Confezione
10 PZ
EAN
8000000050922
Codice prodotto
CBR9000413
Cod. produttore
9000413
Produttore
CBR
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
25 A
Potere di interruzione:
100 kA
Fusibile da 10,3 x 38mm - Corrente nominale: 25 A