CABUR SRL - CBR9000412 DCT20-2 FUSIBILE.PV.1000VDC.20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 20 A
Potere di interruzione - 100 kA
Confezione
10 PZ
EAN
8000000050915
Codice prodotto
CBR9000412
Cod. produttore
9000412
Produttore
CBR
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
20 A
Potere di interruzione:
100 kA
Fusibile da 10,3 x 38mm - Corrente nominale: 20 A


