pagina iniziale

CABUR SRL - CBR9000405 DCT5-2 FUSIBILE.PV.1000VDC..5A

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBR9000405 DCT5-2 FUSIBILE.PV.1000VDC..5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 5 A

  • Potere di interruzione - 100 kA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8000000050847

Codice prodotto

CBR9000405

Cod. produttore

9000405

Produttore

CBR

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

5 A

Potere di interruzione:

100 kA

Fusibile da 10,3 x 38mm - Corrente nominale: 5 A