pagina iniziale

CABUR SRL - CBR8904405 KS4024 24 Z3L REL OPTO 24VDC 230V

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBR8904405 KS4024 24 Z3L REL  OPTO 24VDC 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963022804

Codice prodotto

CBR8904405

Cod. produttore

8904405

Produttore

CBR

Relè di sostituzione da 280Vac e 3A a stato solido.