pagina iniziale

CABLOFIL - CAB923048 CAB - COT100 304L SEPARATORE H=105MM L=3

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB923048 CAB - COT100 304L SEPARATORE H=105MM L=3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 96 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 3 M

EAN

3599079230489

Codice prodotto

CAB923048

Cod. produttore

923048

Produttore

BTI

Altezza del separatore:

96 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Altri

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Altri

separatore COT100 - altezza 96mm - lunghezza 3m - Finitura 304L