CABLOFIL - CAB923023 CAB - COT50 GC SEPARATORE H=54MM L=3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 48 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Profilo a L
Lunghezza - 3000 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
3 M
EAN
3599079230236
Codice prodotto
CAB923023
Cod. produttore
923023
Produttore
BTI
Altezza del separatore:
48 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Profilo a L
Lunghezza:
3000 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Superficie:
Altri
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri