pagina iniziale

CABLOFIL - CAB586133 CAB - CM50XLGC MENSOLA A PARETE

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB586133 CAB - CM50XLGC MENSOLA A PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 79 mm

  • Lunghezza - 93 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075861335

Codice prodotto

CAB586133

Cod. produttore

586133

Produttore

BTI

Altezza:

79 mm

Lunghezza:

93 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...100 mm

Larghezza:

19 mm

Superficie:

Zinco-magnesio zincato in continuo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Colore:

Zinco

Qualità del materiale:

Altri

mensola a parete CM50XL - Finitura GC