CABLOFIL - CAB586063 CAB - CM50 GCMENSOLA A PARETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Lunghezza - 101 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3599075860635
Codice prodotto
CAB586063
Cod. produttore
586063
Produttore
BTI
Altezza:
50 mm
Lunghezza:
101 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...100 mm
Larghezza:
19 mm
Superficie:
Zinco-magnesio zincato in continuo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altri