CABLOFIL - CAB558056 CAB - CE40ZNMG PIASTRINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Lunghezza - 58.5 mm
Modello - Profilo di supporto
Altezza - 3.5 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
25 PZ
EAN
3599079917823
Codice prodotto
CAB558056
Cod. produttore
558056
Produttore
BTI
Larghezza:
50 mm
Lunghezza:
58.5 mm
Modello:
Profilo di supporto
Altezza:
3.5 mm
Materiale:
Acciaio
Carico ammissibile:
1000 N
Diametro:
8.5 mm
Superficie:
Altri
Dimensione filettatura, metrica:
8
Incernierato:
no
Regolabile:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


