CABLOFIL - CAB557303 CAB - CEQ 100 GC STAFFA ANGOLARE X SOSPE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 58 mm
Lunghezza - 110 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3599075573030
Codice prodotto
CAB557303
Cod. produttore
557303
Produttore
BTI
Altezza:
58 mm
Lunghezza:
110 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...50 mm
Larghezza:
30 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altri