CABLOFIL - CAB556120 CAB - CSN200 GS MENSOLA A PARETE L=278,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 170 mm
Lunghezza - 278 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3599075561204
Codice prodotto
CAB556120
Cod. produttore
556120
Produttore
BTI
Altezza:
170 mm
Lunghezza:
278 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...200 mm
Larghezza:
200 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
mensola a parete CSN200 - lunghezza 278,5mm - Finitura GS


