pagina iniziale

CABLOFIL - CAB556114 CAB - CSN150 316L MENSOLA PARETE L=228,5

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB556114 CAB - CSN150 316L MENSOLA PARETE L=228,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 170 mm

  • Lunghezza - 228 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075561143

Codice prodotto

CAB556114

Cod. produttore

556114

Produttore

BTI

Altezza:

170 mm

Lunghezza:

228 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...150 mm

Larghezza:

32 mm

Superficie:

Altri

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Qualità del materiale:

Altri

mensola a parete CSN150 - lunghezza 228,5mm - Finitura L