DKC EUROPE - Morsettiera da incasso palo a doppio isolamento, 4 poli, 1 fusibile, feritoia 100x300 mm, MVS/435/1 per palo I.P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tipologia accessorio - cassetta di passaggio cavi
Materiale - altri
Trattamento superficie - non trattato
Altezza - 230 mm
adatto per diametro tubo - 127 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054684004795
Codice prodotto
LC053443511
Cod. produttore
053443511
Produttore
CON053443511
tipologia accessorio:
cassetta di passaggio cavi
Materiale:
altri
Trattamento superficie:
non trattato
Altezza:
230 mm
adatto per diametro tubo:
127 mm
Accessorio:
No
Pezzo di ricambio:
No
Larghezza:
95 mm
profondità:
64 mm
peso:
0.47 kg