C LUCE SRL - ECX625.641.112 SLYS 90 57CM 300MA 12W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000006042453
Codice prodotto
ECX625.641.112
Cod. produttore
625.641.112
Produttore
ECX
Evoluzione del sistema Sly, realizzato per installazione diretta a soffitto. Caratterizzato da un’altissima efficienza delle proprie ottiche, ed eccellente controllo dell’abbagliamento. Corpo: lamiera di acciaio 6/10, verniciata con polveri poliesterein grado di garantire un’ottima resistenza agli agenti chimici. Ottiche: in PMMA anti-UV, disponibili in 2 possibili fasci (90° TL come standard), sviluppate con innovativo sistema ELA (Extended Light Area) e CLC (Constant Light Colour). Moduli LED: alimentati a 250mA e 350mA, realizzati con sistema B/C, per la riduzione di ombre e riflessi. Temperatura colore: 4000K, CRI>80, 3-step MacAdam. Durata utile: 72.000h L80 B10 @ta25 55.000h L80 B10 @ta40. Alimentazione: driver 220-240V 50/60Hz, ripple free, SP system (protezione contro sovraccarico e cortocircuito), Active PFC. Disponibile a richiesta: • versione CRI90; • ottiche: 60° Tunnel; • SPD 12kV; • driver dimmerabile 1-10V e DALI; • emergenza 1-3h SA interna. CCT 4000K Standard, a richiesta: 3000K, 4000K, 6500K


