C LUCE SRL - ECX274543.682 Gemini Max Pro ASport 6 LM 700mA 192W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000006221346
Codice prodotto
ECX274543.682
Cod. produttore
274543.682
Produttore
ECX
Proiettore per grandi aree di nuova generazione, nato per coniugare un design essenziale e contemporaneo, evoluzione tecnologica di Antares, e naturale estensione di Gemini Pro. Perfetto per l’illuminazione di aree come giardini, ingressi, facciate, edifici e piazzali, ma soprattutto piccoli e medi impianti sportivi. Corpo e coperchio: realizzato in pressofusione di alluminio. Corpo alettato per massima dissipazione del calore. Scala goniometrica laterale per una rapida regolazione dell’orientamento. Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente, previo trattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione in grado di garantire un’altissima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Vetro di sicurezza: extra chiaro temprato da 4 mm. Moduli LED 8×2: anti‑solforazione, CRI>70, CCT 4000K, SDCM 3. Lente: cluster multiplo in PMMA Anti UV UL94 2×2; ottica asimmetrica, asimmetrica SPORT e stradale ME3M, Samsung LH502D. Mantenimento del flusso luminoso versione 700mA: 80,000h L80 B10 @ta25, 50,000h L80 B10 @ta50. Mantenimento del flusso luminoso versione 830mA: 80,000h L80 B10 @ta25, 50,000h L80 B10 @ta40. Alimentazione: elettronica 220 ÷ 240V 50-60Hz, protezione alla scarica 6/10kV, connettore stagno 3p ad innesto rapido. Staffa di fissaggio: sagomata ed asolata in acciaio sp3 mm. Disponibile a richiesta: • driver DALI e riduzione di flusso con sistema Vmidnight; • SPD 12kV; • CRI80-CRI90; • lenti ambra per AS e ST ME3M; • Zhaga: Presa 4 pin (Zhaga Book 18); • ottiche addizionali (CYC,15°,55°,100°); • verniciatura speciale: colore e tipologia di ciclo di verniciatura (C5). Accessori a richiesta: • adattatore palo “T” ø 40/60 mm; • sensore crepuscolare – ON/OFF; • sensore di movimento e luminosità, D4i, ZhagaBook18; • griglia di protezione (IK10). CCT 4000K Standard, a richiesta: 2200K, 2700K, 3000K, 5000K


